Beli tang ampere murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Clamp Meter (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    For repairman of electric devices.For educational material of career college.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Testing batteries, instruction manual, test leads rod
    • Power: LR44(1.5V BUTTON CELL BATTERY ) x 2
    • AC Voltage (V): 0 To 500 (4 range auto)
    • Resistance (omega): 300/3000 To 2 (2 range auto)
    • DC Voltage (V): 0 To 500 (5 range auto)
    • Display: Display maximum 3200 counts, LCD display and unit symbols
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 64x193x24
    • Resolution Capability: ALTERNATING CURRENT: 0.01A, 000A ALTERNATING CURRENT: 0.01AV, 000A ALTERNATING CURRENT: 0.01mV, 000A RESISTANCE: 0.1 ohm
    • Alternating Current (A): 30/300 To 2 (2 range auto)
    • Clamp Diameter (phi mm): 40
    • Accuracy: Alternating current(AC): +/-0. 2 %rdg +/- 8dgt_x000D _ Alternating current(AC): +/-2.3%rdg+/-6dgt _ Alternating current(AC): +/-1.3%rdg+/-3dgt Resistance: +/- 2 %rdg + 5 dgt
    • Allowable Input: Alternating current(AC): up to 350 A (10 seconds), AC voltage / DC voltage: maximum 600Vrms, Resistance: 250 Vrms (10 seconds)
    • Package Weight (g): 266
  2. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  3. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  4. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
    atribut:
    • Jaw Profile: Serrated Flat & Curved Pipe Grip with Side Wire Cutter
    • Pliers Type: Combination Pliers
  5. FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337
    atribut:
    • Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
    • DC Current (A): 999.9
    • Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
    • Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
    • Dimensions (mm): 246x83x43
    • Weight (g): 388
    • AC Voltage (V): 1000
    • Altitude Used: 3000m
    • DC Voltage (V): 1000
    • Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
    • Measuring Range (mV): DC500
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
    • Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
  6. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  7. FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp6.999.900

    FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
    • Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
    • DC Voltage (V): 600
    • Continuity (ohm): 70 or less
    • Weight (g): 265
    • AC Current (A): 400
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (ohm): 400/4000
    • Wire Diameter (mm): ØUp to 300
  8. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  9. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  10. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  11. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  12. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  14. TRUSCO Tang Ampere
    Mulai

    Rp2.799.900

    TRUSCO Tang Ampere
    Deskripsi:
    Use:Current measurement of electrical work in the building. Current measurement of a motor vehicle.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 600
    • Continuous Opreration Time: 190 hours
    • DC Voltage (V): 600
    • Detection System: Average Value Rectification (MEAN)
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 71 x 37 x 190
    • Direct Current (A): 600
    • Maximum Display: 4000 Count
    • Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 30
    • Power: AAA Batteries x 2 (not Included)
    • Resistance (omega): 40M
    • Set Items: Instruction Manual, Soft Case, Test Leads
    • Weight (g): 220
Daftar Harga tang ampere murah Terbaru November 2026
monotaro Clamp Meter (Tang Ampere)Rp1.399.900
Kenmaster Tool SetRp24.900
KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DCRp4.099.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Rp41.900
FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Rp22.999.900
KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere)Rp849.900
Hioki Tang Ampere ACRp1.799.900
FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)Rp6.999.900
KYORITSU Tang Ampere LeakageRp6.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)